Utgått

ABB Electrification - Kappe For Dobbel Stikk 2552L - 2552L-212

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Kappe For Dobbel Stikk  2552L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Påveggsramme med løs bunnplate

  • Antall enheter - 1

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Materiale - Plast

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 5 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6410014027520

Elnummer

1471282

Leverandørens varenummer

2552L-212

Typebeskrivelse

Diverse

Monteringsarrangement:

Påveggsramme med løs bunnplate

Antall enheter:

1

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Materiale:

Plast

Farge:

Hvit

Med kabelinnføring:

nei

Med skruinnføring:

nei

Egnet for modulære brytere:

nei

Antall moduler (ved modulbygging):

1

Form:

Rund

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9010

Gjennomsiktig:

nei

Beskyttelsesramme medfølger:

nei

Med kanalinnføring:

nei

Støtsikker:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP21

Egnet for bryterenheter med maks. bredde:

134 mm

Egnet for bryterenheter med maks. høyde:

94 mm

Egnet for bryterenheter med maks. dybde:

43 mm

KAPPE DOBBEL STIKK 2552L-212