ABB Electrification - KAPSL. 1-HULL GUL COMP CEPY1-0 - 1SFA619821R1000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Plast

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500318058

Elnummer

4373370

Leverandørens varenummer

1SFA619821R1000

Typebeskrivelse

CEPY1-0

Antall kommandoposisjoner:

1

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Plast

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Bredde:

0,065 mm

Høyde:

0,065 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

22 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Dybde:

0,048 mm

Plastkapsling 1 hull for betjeningsmateriell i kompakt serien. Farge gul. IP66