ABB Electrification - Kapsl Rød.Nødstopp MEPY1-1005 - 1SFA611821R1005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 1
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500312834
Elnummer
4373156
Leverandørens varenummer
1SFA611821R1005
Typebeskrivelse
Trykknapper bokser/tablåer
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
1
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
Ja
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
0
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65