ABB Electrification - Kapslet DOL-starter m/ kontaktor-overlastv. best. separat. IP66. Strøm/230V/400V: 12A/3kW/5,5kW - 1SBK154137R1300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Andre
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3471522144638
Elnummer
4187746
Leverandørens varenummer
1SBK154137R1300
Typebeskrivelse
DRAF12-13N 100-250V50/60HZ
Antall kommandoposisjoner:
2
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
107 mm
Høyde:
230 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Åpningenes diameter:
20 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
131 mm


