Utgått

ABB Electrification - KAPSLING 1-POS MEM1-1016 - 1SFA611831R1016

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 1

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500313015

Elnummer

4373389

Leverandørens varenummer

1SFA611831R1016

Typebeskrivelse

MEM1-1016

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

1

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Metall

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

2

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Nødstopp i kapsling