ABB Electrification - KAPSLING F.MS116/MS132, GRØ/RØ - 1SAM201911R1012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kapslingsmateriale - Plast
Bredde - 118 mm
Med gjennomsiktig deksel - nei
Egnet for nødstopp - nei
Modell / utførelse - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614421631
Elnummer
4364202
Leverandørens varenummer
1SAM201911R1012
Typebeskrivelse
IB132-F
Kapslingsmateriale:
Plast
Bredde:
118 mm
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Egnet for nødstopp:
nei
Modell / utførelse:
Utenpåliggende
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Høyde:
194 mm
Dybde:
119 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
12
IB132-F kapslingen kan brukes manuelle motorvernbrytere MS116/MS132. Kombinasjonen av en manuell motorvernbryter og en kapsling tillater en å sette opp all kontroll og beskyttelsesfunksjoner for en maskinmontering. Kapslingen har en IP65 grad av beskyttelse.Det er mulighet for å montere tillegs og signalkontakter og underspenningsutløser. Håntaket kan låses med tre låser.


