ABB Electrification - Kapsling m/trykkn. 3 pos Gr/Rø/Gr 1NO+1NC+1NO - 1SFA611813R1004

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Antall trykknapper - 3

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500312711

Elnummer

4373159

Leverandørens varenummer

1SFA611813R1004

Typebeskrivelse

Trykknapper bokser/tablåer

Antall kommandoposisjoner:

3

Antall trykknapper:

3

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...690 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

24...690 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Kapslingsfarge:

Grå

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Kapsling m/trykkn. 3 pos Gr/Rø/Gr 1NO+1NC+1NO