ABB Electrification - Kapsling metall 3 hull KEM3-0 - SK 616703-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Stål
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500043172
Elnummer
4373133
Leverandørens varenummer
SK 616703-AA
Typebeskrivelse
Trykknapper bokser/tablåer
Antall kommandoposisjoner:
3
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
170 mm
Høyde:
85 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
68 mm


