ABB Electrification - Kapsling metall 4 hull KEM4-0 - SK 616704-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 4
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500174654
Elnummer
4373134
Leverandørens varenummer
SK 616704-AA
Typebeskrivelse
KEM4-0
Antall kommandoposisjoner:
4
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
230 mm
Høyde:
95 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
ABS
Åpningenes diameter:
22 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
170 mm


