ABB Electrification - Kapsling metall 6 hull KEM6-0 - SK 616706-AA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Stål
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500174647
Elnummer
4373136
Leverandørens varenummer
SK 616706-AA
Typebeskrivelse
KEM6-0
Antall kommandoposisjoner:
6
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Bredde:
170 mm
Høyde:
170 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,3 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Dybde:
68 mm