Utgått

ABB Electrification - KIG-221-1 - 1SCA022468R0900

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 65...65 mm

  • Materiale - Gummi

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65

  • Materialkvalitet - Andre

  • Overflatebeskyttelse - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840056287

Elnummer

2560000

Leverandørens varenummer

1SCA022468R0900

Typebeskrivelse

KIG-221-1

For kabeldiameter:

65...65 mm

Materiale:

Gummi

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Andre

Halogenfri:

Ja

Fiberforsterket kjerne:

nei

Farge:

Svart

Passer I åpning:

nei

Modell / utførelse:

Rett

Delbart skruefeste:

nei

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

For armert kabel:

nei

EMC-utførelse:

nei

Skjermet:

nei

Rett to-lps kabelmuffe for kabler med diameter 20-65mm FL21. Materiale: Termoplastisk polyester og EPDM gummi. Tetthetsgrad: IP67 Forberedt for Leveres komplett med pakning, syrefaste skruer, skiver og muttre.