ABB Electrification - KNX Bus Power-Coupler Unit - 6120-0-0072
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 1
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4011395102275
Elnummer
4545106
Leverandørens varenummer
6120-0-0072
Typebeskrivelse
6120/13-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator:
1
Type feste:
Feste med skrue
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
0


