ABB Electrification - KNX-MODBUS RTU GATEWAY 100 - 2CDG120089R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Bussystem KNX-Radio - nei
Bussystem radiofrekvens - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013614571084
Elnummer
4545037
Leverandørens varenummer
2CDG120089R0011
Typebeskrivelse
MG/S11.100.1.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Med LED-visning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
KNX-Modbus gateway integrerer Modbus RTU med KNX med kommunikasjon begge veier. En DCA app for ETS er tilgjengelig for konfigurasjon. Denne vil og fungere som en god gateway mot modbus målere. 100 Modbus data points kan tilknyttes. Ferdige innstllinger kan hentes fra en database.


