ABB Electrification - KO-1100 Skapoverdel grønn RAL6012 med FS 1200A/1000 - 1SEP407678R0020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 1100 mm
Avdekningens farge - Andre
Dybde - 230 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840017790
Elnummer
1144479
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0020
Typebeskrivelse
1144479
Høyde:
740 mm
Bredde:
1100 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dybde:
230 mm
Dette er en KO-1100 skapoverdel grønn RAL6012 med samleskinneplate FS 1200A/1000