ABB Electrification - KO-1100 Skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinne FS1200A/1000 - 1SEP407678R0017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 1100 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840017820
Elnummer
1144565
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0017
Typebeskrivelse
1144565
Høyde:
740 mm
Bredde:
1100 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-1100 skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinnplate FS1200A/1000