ABB Electrification - KO-500 Skapoverdel grønn RAL6012 med FS630A/400 - 1SEP407678R0003

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 736 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840011262

Elnummer

1144493

Leverandørens varenummer

1SEP407678R0003

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap metall

Bredde:

500 mm

Høyde:

736 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grønn

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

6012

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

KO-500 GRØNN M/S.SK.FS630A/400