ABB Electrification - KO-500 Skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinne FS630A/400 - 1SEP407678R0010

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 736 mm

  • Dybde - 235 mm

  • Materiale - Stål

  • Farge - Grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840016069

Elnummer

1144558

Leverandørens varenummer

1SEP407678R0010

Typebeskrivelse

Kabelfordelingsskap metall

Bredde:

500 mm

Høyde:

736 mm

Dybde:

235 mm

Materiale:

Stål

Farge:

Grønn

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Galvanisert

RAL-nummer:

6012

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Beskyttelsesgrad (NEMA):

3

KO-500 GALV GR.M/S FS630A/400