ABB Electrification - KO-700 Skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinne FS1200A/600 - 1SEP407678R0015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 740 mm
Bredde - 700 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840017806
Elnummer
1144563
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0015
Typebeskrivelse
1144563
Høyde:
740 mm
Bredde:
700 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
Dette er en KO-700 skapoverdel varmgalvanisert grønn RAL6012 med samleskinneplate FS1200A/600


