ABB Electrification - KO-900 Skapoverdel grønn RAL6012 med FS400A/800 - 1SEP407678R0022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 736 mm
Bredde - 900 mm
Dybde - 230 mm
Avdekningens farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980004614
Elnummer
1144582
Leverandørens varenummer
1SEP407678R0022
Typebeskrivelse
1144582
Høyde:
736 mm
Bredde:
900 mm
Dybde:
230 mm
Avdekningens farge:
Andre
KO-900 SKAPOVERDEL GRØNN RAL6012 MED FS400A/800


