ABB Electrification - KO-900 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS630A/800 - 1SEP407678R0026

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 736 mm

  • Bredde - 900 mm

  • Avdekningens farge - Andre

  • Dybde - 230 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7025840059530

Elnummer

1144596

Leverandørens varenummer

1SEP407678R0026

Typebeskrivelse

1144596

Høyde:

736 mm

Bredde:

900 mm

Avdekningens farge:

Andre

Dybde:

230 mm

KO-900 SKAPOVERDEL VARMGALVANISERT GRÅ RAL7042 MED FS630A/800