ABB Electrification - Koblingsboks AP9 IP65 grå - 2TKA140014G1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 14
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6410016125088
Elnummer
1241014
Leverandørens varenummer
2TKA140014G1
Typebeskrivelse
AP9/G
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
14
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
86 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


