ABB Electrification - KOBLINGSBOKS IP65 RØD AP9 - 2TKA00001563
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Kvadratisk
Monteringsmetode - Universal
Farge - Rød
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
6438199003184
Elnummer
1241019
Leverandørens varenummer
2TKA00001563
Typebeskrivelse
AP9R
Utstyrt med:
Uten
Form:
Kvadratisk
Monteringsmetode:
Universal
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
For rør med diameter:
Andre
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
86 mm
Bredde:
86 mm
Dybde:
86 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall innføringer:
14
Type kapslingsgjennomføring:
Tetningsmembran
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Kan innstøpes:
nei
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
500 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Driftstemperaturområde:
-25...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten