ABB Electrification - KOF900 Fiberskap, skapoverdel varmgalvanisert grå RAL7042 - 1SEP102206R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell strøm - 0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP) - IP34
Montering - Nedgravingssokkel
Antall poler - 0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel - 0...0 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7025840067832
Elnummer
1148208
Leverandørens varenummer
1SEP102206R0004
Typebeskrivelse
1148208
Nominell strøm:
0 A
Beskyttelsesklasse skap (IP):
IP34
Montering:
Nedgravingssokkel
Antall poler:
0
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel:
0...0 mm²
Nominell spenning:
400 V
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7042
Bredde:
900 mm
Høyde:
740 mm
Dybde:
230 mm
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening:
0...0 mm²
Støtter automatisk bytte:
nei
Beskyttelsesgrad (IP), samleskinne:
Andre
Utstyrt med pluggforbindelse:
nei
Med jording:
Ja
Fot:
nei
Inkludert gulvplate:
nei
Med monteringsplate:
Ja


