ABB Electrification - KONTAKTOR A 185-30-11 230-240V - 1SFL491001R8811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 230...240 V
Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V
Spenningstype for betjening - AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 275 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 90 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF185 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500209714
Elnummer
4115137
Leverandørens varenummer
1SFL491001R8811
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
230...240 V
Nominell matespenning Us ved DC:
0...0 V
Spenningstype for betjening:
AC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
275 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
240...260 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:
185 A
Driftseffekt ved AC-4, 400 V:
90 kW
Nominell driftseffekt NEMA:
44,742 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei