Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 63-30-00 24V/50 - 1SBL371001R8100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 24...24 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 115 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 30 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3471522087812

Elnummer

4114811

Leverandørens varenummer

1SBL371001R8100

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

24...24 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

115 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

30 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

24...24 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

65 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

65 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

30 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 63-30-00 24V/50