Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 75-30-00 110V/50 - 1SBL411001R8400

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 110...110 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 125 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 37 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3471522092847

Elnummer

4114844

Leverandørens varenummer

1SBL411001R8400

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

110...110 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

125 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

110...120 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

75 A

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

75 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

37 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 75-30-00 110V/50