Utgått

ABB Electrification - Kontaktor A 75-30-00 230V/50 - 1SBL411001R8000

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...230 V

  • Nominell matespenning ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3471522092809

Elnummer

4114846

Leverandørens varenummer

1SBL411001R8000

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

220...230 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

125 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

75 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

37 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

230...240 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftstrøm le ved AC-4, 400 V:

75 A

Driftseffekt ved AC-4, 400 V:

37 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR A 75-30-00 230V/50