Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR AE75-30-00 24V DC - 1SBL419001R8100

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3471522108814

Elnummer

4115309

Leverandørens varenummer

1SBL419001R8100

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR AE75-30-00 24V DC