ABB Electrification - Kontaktor AF09-22-00-13 100-250V50/60HZ-DC - 1SBL137501R1300

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 100...250 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 25 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471523116238

Elnummer

4117716

Leverandørens varenummer

1SBL137501R1300

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

100...250 V

Nominell matespenning Us ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

25 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

100...250 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

2

Antall hovedkontakter normalt åpne:

2

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

690...690 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

690...690 V

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell driftseffekt NEMA:

4 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

45 mm

Høyde:

86 mm

Dybde:

77 mm

AF09-22-00-13 100-250V AC/DC