Utgått

ABB Electrification - KONTAKTOR AF145-30-11 48-130V - 1SFL477001R6911

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 48...130 V

  • Nominell matespenning ved DC - 48...130 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500220184

Elnummer

4115266

Leverandørens varenummer

1SFL477001R6911

Typebeskrivelse

Kontaktorer større enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

48...130 V

Nominell matespenning ved DC:

48...130 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

250 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

145 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

75 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

48...130 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Nominell driftseffekt NEMA:

37,285 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR AF145-30-11 48-130V