ABB Electrification - Kontaktor AF30-30-00-14 250-500V50/60HZ-DC - 1SBL277001R1400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 250...500 V
Nominell matespenning Us ved DC - 250...500 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 15 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF9 - AF38
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3471523111240
Elnummer
4117559
Leverandørens varenummer
1SBL277001R1400
Typebeskrivelse
Kontaktorer mindre enn 100A
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
250...500 V
Nominell matespenning Us ved DC:
250...500 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
50 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
15 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
250...500 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
690...690 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
690...690 V
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
32 A
Nominell driftseffekt NEMA:
14,914 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
45 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
86 mm