ABB Electrification - KONTAKTOR AF300-30-11 20-60V - 1SFL557001R7211
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC - 20...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 500 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V - 160 kW
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF300 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500220320
Elnummer
4115285
Leverandørens varenummer
1SFL557001R7211
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
0...0 V
Nominell matespenning Us ved DC:
20...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
500 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
160 kW
Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:
0...0 V
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
305 A
Nominell driftseffekt NEMA:
74,57 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei