ABB Electrification - KONTAKTOR AF400-30-11 100-250V - 1SFL577001R7011

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 100...250 V

  • Nominell matespenning ved DC - 100...250 V

  • Spenningstype for betjening - AC/DC

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7320500217665

Elnummer

4115288

Leverandørens varenummer

1SFL577001R7011

Typebeskrivelse

Kontaktorer større enn 100A

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

100...250 V

Nominell matespenning ved DC:

100...250 V

Spenningstype for betjening:

AC/DC

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

600 A

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

400 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

200 kW

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

100...250 V

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skinnetilkobling

Driftspenning ved AC 50 Hz:

1000...1000 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

1000...1000 V

Nominell driftseffekt NEMA:

260,995 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

Bredde:

186 mm

Høyde:

278 mm

Dybde:

216 mm

KONTAKTOR AF400-30-11 100-250V