ABB Electrification - KONTAKTOR AF460-30-11 200-500V - 1SFL597001R7111
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 250...500 V
Nominell matespenning ved DC - 250...500 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF460 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500249994
Elnummer
4115293
Leverandørens varenummer
1SFL597001R7111
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
250...500 V
Nominell matespenning ved DC:
250...500 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
700 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
460 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
250 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
250...500 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell driftseffekt NEMA:
298,28 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
186 mm
Høyde:
278 mm
Dybde:
216 mm


