ABB Electrification - KONTAKTOR AF460-30-11 24-60VDC - 1SFL597001R6811
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 24...60 V
Nominell matespenning ved DC - 24...60 V
Spenningstype for betjening - DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
AF460 - Kontaktor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7320500217887
Elnummer
4115290
Leverandørens varenummer
1SFL597001R6811
Typebeskrivelse
Kontaktorer større enn 100A
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
24...60 V
Nominell matespenning ved DC:
24...60 V
Spenningstype for betjening:
DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
700 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
460 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
250 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
24...60 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Driftspenning ved AC 50 Hz:
1000...1000 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
1000...1000 V
Nominell driftseffekt NEMA:
298,28 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
1
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
1
For rekkemontasje:
nei
Bredde:
186 mm
Høyde:
278 mm
Dybde:
216 mm