Utgått

ABB Electrification - Kontaktor AL 40-30-10 220VDC - 1SBL323001R8810

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Antall hovedkontakter normalt åpne - 3

  • Antall hovedkontakter normalt lukket - 0

  • Tilkoblingstype hovedstrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3471522289889

Elnummer

4186212

Leverandørens varenummer

1SBL323001R8810

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning Us ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Skrukobling

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

1

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

0

For rekkemontasje:

nei

Kontaktor AL 40-30-10 220VDC