ABB Electrification - Kontaktor AM185-30-22 220-240V - 1SFL498029R7922
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell matespenning ved AC 50 Hz - 220...240 V
Nominell matespenning ved DC - 220...240 V
Spenningstype for betjening - AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket - 0
Antall hovedkontakter normalt åpne - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500339091
Elnummer
4115331
Leverandørens varenummer
1SFL498029R7922
Typebeskrivelse
AM185-30-22-79
Nominell matespenning ved AC 50 Hz:
220...240 V
Nominell matespenning ved DC:
220...240 V
Spenningstype for betjening:
AC/DC
Antall hovedkontakter normalt lukket:
0
Antall hovedkontakter normalt åpne:
3
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:
275 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:
185 A
Nominell effekt ved AC-3, 400V:
90 kW
Nominell matespenning ved AC 60 Hz:
220...240 V
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skinnetilkobling
Nominell driftseffekt NEMA:
44,742 kW
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
2
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
2
For rekkemontasje:
nei