ABB Electrification - KONTAKTOR B 6-30-01P 220/50 - GJL1211009R8010

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KONTAKTOR B 6-30-01P 220/50

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ - 220...240 V

  • Nominell matespenning Us ved DC - 0...0 V

  • Spenningstype for betjening - AC

  • Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V - 12 A

  • Nominell effekt ved AC-3, 400V - 4 kW

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013614153426

Elnummer

4184021

Leverandørens varenummer

GJL1211009R8010

Typebeskrivelse

Kontaktorer mindre enn 100A

Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:

220...240 V

Nominell matespenning Us ved DC:

0...0 V

Spenningstype for betjening:

AC

Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V:

12 A

Nominell effekt ved AC-3, 400V:

4 kW

Nominell matespenning Us ved AC 60 HZ:

220...220 V

Antall hovedkontakter normalt lukket:

0

Antall hovedkontakter normalt åpne:

3

Tilkoblingstype hovedstrømkrets:

Kretskorttilkobling

Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V:

9 A

Nominell driftseffekt NEMA:

1,4914 kW

Antall hjelpekontakter normalt åpne:

0

Antall hjelpekontakter normalt lukket:

1

For rekkemontasje:

nei

KONTAKTOR B 6-30-01P 220/50