ABB Electrification - KOPLINGSBOKS IP20 AP 12 - AP12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Andre
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Universal
For rør med diameter - Andre
Antall innføringer - 9
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6410016020123
Elnummer
1241013
Leverandørens varenummer
AP12
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP20
Utstyrt med:
Andre
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Universal
For rør med diameter:
Andre
Antall innføringer:
9
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
79 mm
Bredde:
59 mm
Dybde:
79 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
nei
Nominell isolasjonspenning Ui:
230 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-15...60 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten


