Utgått

ABB Electrification - KORTSLUTNINGS BEGRENSER 32A S803 - 2CCS800900R0291

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - KORTSLUTNINGS BEGRENSER 32A S803

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks tilsynelatende effekt - 22080 VA

  • Monteringsmetode - DIN-skinne

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 32 A

  • Betinget nominell kortslutningstrøm lq - 50 kA

  • Kortslutningsstrømbegrenser - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7612271208912

Elnummer

1628861

Leverandørens varenummer

2CCS800900R0291

Typebeskrivelse

Hjelpeutstyr for elementautomater

Maks tilsynelatende effekt:

22080 VA

Monteringsmetode:

DIN-skinne

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

32 A

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

50 kA

Kortslutningsstrømbegrenser:

Ja

Kortslut. Begrens. 32A S803