ABB Electrification - Løst vern XT2, In=25A, 4 pol, EL, Ekip G-LS/I, Un=690 volt AC - 1SDA067368R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 25 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 250 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644012649
Elnummer
4379782
Leverandørens varenummer
1SDA067368R1
Typebeskrivelse
Ekip G Dip LS/I In=25A XT2 4p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
25 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
250 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja