ABB Electrification - Løst vern XT4, In=100A, 3 pol, EL, Ekip LSI, Un=690 volt AC - 1SDA067510R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell matespenning Us ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 100 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1000 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8015644014063

Elnummer

4380057

Leverandørens varenummer

1SDA067510R1

Typebeskrivelse

Ekip LSI In=100A XT4 3p

Nominell matespenning Us ved DC:

24...24 V

Spenningstype for betjening:

DC

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

100 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

1000 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT4 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 100A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT4 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.