ABB Electrification - Løst vern XT4, In=100A, 3 pol, EL, Ekip M-LIU, Un=690 volt AC - 1SDA068030R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 600 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1300 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644014407
Elnummer
4380062
Leverandørens varenummer
1SDA068030R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip LIU In=100A XT4 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
600 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1300 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
Ja
Egnet for overlastrelé:
Ja


