ABB Electrification - Løst vern XT6, In=1000A, 3 pol, EL, Ekip M Dip I, Un=690V AC - 1SDA100808R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 1000 A
Type strømtilkobling - Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 10000 A
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8056221008624
Elnummer
4380561
Leverandørens varenummer
1SDA100808R1
Typebeskrivelse
Ekip M Dip I In=1000 XT6 3p
Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
1000 A
Type strømtilkobling:
Andre
Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:
10000 A
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Egnet for effektbryter:
Ja
Egnet for lastbryter:
nei
Egnet for motorvernbryter:
nei
Egnet for overlastrelé:
Ja


