ABB Electrification - Løst vern XT6, In=800A, 3 pol, EL, Ekip G Dip LS/I, Un=690V AC - 1SDA100810R1

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 800 A

  • Type strømtilkobling - Andre

  • Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde - 8000 A

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8056221008648

Elnummer

4380569

Leverandørens varenummer

1SDA100810R1

Typebeskrivelse

Ekip G Dip LS/I In=800 3p XT6

Startverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

800 A

Type strømtilkobling:

Andre

Stoppverdi momentan kortslutningsutløser - Instillingsområde:

8000 A

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Egnet for effektbryter:

Ja

Egnet for lastbryter:

nei

Egnet for motorvernbryter:

nei

Egnet for overlastrelé:

Ja

Tmax XT XT6 Løst elektroniske DIP-vern med nominell strøm på 800A i 3pol utførelse. Det løse vernet må kombineres med en løs bryterenhet i 3pol XT6 utførelse. Vernet er stillbart for overlast i område 0,4-1xIn og kortsluttning i område 1-10xIn med mulighet for tidsforsinkelse i begge områder.