ABB Electrification - Lampeblokk med Diode 110-130V dc Blå - 1SFA611621R1054

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 110...110 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Lampetype - LED

  • Tilkoblingstype hjelpestrømkrets - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500544792

Elnummer

4373267

Leverandørens varenummer

1SFA611621R1054

Typebeskrivelse

MLBL-05L

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

110...110 V

Spenningstype for betjening:

DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Blå

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Type feste:

Frontfeste

Lampeblokk modulær LED for frontmontering. Fåes med farge rød, grønn, gul, blå og hvit i spenningsområde 12-415 V AC/DC.