ABB Electrification - Lampeblokk med Diode 220V dc Gul - 1SFA611621R1063

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeholder (Fatning) - Uten

  • Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Nominell driftsspenning Ue ved DC - 220...220 V

  • Spenningstype for betjening - DC

  • Lampetype - LED

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500544839

Elnummer

4373271

Leverandørens varenummer

1SFA611621R1063

Typebeskrivelse

MLBL-06Y

Lampeholder (Fatning):

Uten

Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell driftsspenning Ue ved DC:

220...220 V

Spenningstype for betjening:

DC

Lampetype:

LED

Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:

Skrukobling

Lampefarge:

Gul

Integrert trafo:

nei

Med integrert forkoblingsmotstand:

nei

Med lyskilde:

Ja

Med integrert diode:

Ja

Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz:

0...0 V

Type feste:

Frontfeste

Modulær LED Blokk - 222 V DC, integrert LED - Gul - Lys