ABB Electrification - Lask for sammenbygging av 2xDS400 til DS800 (3 stk) - NHP 300213R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Stål
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 100 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840009139
Elnummer
1144150
Leverandørens varenummer
NHP 300213R0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Stål
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
100 mm
Fargekode:
Andre
Med festeklemme:
nei
LASK FOR 2 X DS-400 (SETT)