ABB Electrification - Lask for sammenbygging av 3xDS400 til DS1200 (3 stk) - NHP 300214R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Lask for sammenbygging av 3xDS400 til DS1200 (3 stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 100 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7025840009146

Elnummer

1144151

Leverandørens varenummer

NHP 300214R0001

Typebeskrivelse

1144151

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

100 mm

Fargekode:

Andre

UV-bestandig:

nei

Med festeklemme:

nei

Dette er lasker for sammenbygging av 3 stk DS400 til DS1200 (3 stk).