ABB Electrification - Lastbr. F 3p E2N/MS1600 Ny - 1SDA058951R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 1600 A
Antall poler - 3
Apparatkonstruksjon - Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement - Grå
Utførelse av betjeningselement - Knapp
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
8015644613105
Elnummer
4308984
Leverandørens varenummer
1SDA058951R1
Typebeskrivelse
E2N/MS16003pFHRnew
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
1600 A
Antall poler:
3
Apparatkonstruksjon:
Innbyggingsapparat, fastmontert
Farge på kontrollelement:
Grå
Utførelse av betjeningselement:
Knapp
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
nei
Utførelse som sikkerhetsbryter:
nei
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Antall brytere:
3
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
690 V
Nominell driftsspenning:
0...690 V
Nominell kontinuerlig strøm, AC-21, 400V:
1600 A
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
55 kA
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
Ja
Integrert motordrift:
Ja
Spenningsutløser valgbar:
Ja
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
Ja
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Bolttilkobling
Verneklasse (IP) forside:
IP20